879686 Flachmeißel 175mm für DL-Meißelhammer
Gerader Meißel 10 mm - 175mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:879686
Rubix:3239538
EAN:3660338332098
Produktdetails : 879686 Flachmeißel 175mm für DL-Meißelhammer
Flachmeißel 10 mm Sechskantschaft. Länge 175 mm +-3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gerader meißel |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
114,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

