TUH0604W-20 Schlauch, Polyurethan, Hart, weiss
Pneumatik Rohr 8x1 Blau Hart
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:TUH0604W-20
Rubix:2176209
Hersteller:TUH0604W-20

Produktdetails : TUH0604W-20 Schlauch, Polyurethan, Hart, weiss
Die Serie TU steht für einen neuen hochwertigen Standard bei Polyurethan-Schläuchen in metrischen Größen. Die Serie TUH (hartes Polyurethan) ist in Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich, und TUS ist ein weicher Polyurethan-Schlauch.
TUH, Hartpolyurethan-Schlauch, Hochdruckausführung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage