Referenzen
Festo:PM-4
Rubix:438877
Hersteller:9084
EAN:4052568020354
Produktdetails : PM-4 Mehrschichtrohr (50Mtr)
Mehrschichtrohr PM-4 ist geeignet für die Verwendung mit den QS-Steckverschraubungen. Außen-Durchmesser=6 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=19 mm, Innen-Durchmesser=3,92 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 30 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Mehrschichtrohr PM-4 ist geeignet für die Verwendung mit den QS-Steckverschraubungen. Außen-Durchmesser=6 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=19 mm, Innen-Durchmesser=3,92 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 30 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte Druckluft, * Vakuum)
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 73043120 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
438,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen