PQ-AL-18X1X3000 Rohr

PQ-AL Rohr

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PQ-AL-18X1X3000
Rubix:439495
Hersteller:177734
EAN:4052568038731
PQ-AL-18X1X3000 Rohr

Produktdetails : PQ-AL-18X1X3000 Rohr


Rohr PQ-AL-18X1X3000 für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Lieferlänge 3m. Außen-Durchmesser=18 mm, Innen-Durchmesser=16 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar, Mediumstemperatur=-25 - 75 °C, Umgebungstemperatur=-30 - 75 °C
Rohr PQ-AL-18x1x3000 für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Lieferlänge 3m. Außen-Durchmesser=18 mm, Innen-Durchmesser=16 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 7 bar, Mediumstemperatur=-25 - 75 °C, Umgebungstemperatur=-30 - 75 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht433 g
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode76082089
24,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage