PQ-PA-22X2X3000 Kunststoffrohr

PQ-PA Rohr

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PQ-PA-22X2X3000
Rubix:439492
Hersteller:177731
EAN:4052568075644
PQ-PA-22X2X3000 Kunststoffrohr

Produktdetails : PQ-PA-22X2X3000 Kunststoffrohr


Kunststoffrohr PQ-PA-22X2X3000 für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Lieferlänge 3m. Außen-Durchmesser=22 mm, Innen-Durchmesser=18 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar, Mediumstemperatur=-25 - 75 °C, Umgebungstemperatur=-25 - 75 °C
Kunststoffrohr PQ-PA-22x2x3000 für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Lieferlänge 3m. Außen-Durchmesser=22 mm, Innen-Durchmesser=18 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 7 bar, Mediumstemperatur=-25 - 75 °C, Umgebungstemperatur=-25 - 75 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht380 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39172900
40,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen