9151740100 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Typ UNI Form B M10
PM-HSS-E S-MASCH-GBO M 8 DIN371 FORM B
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:1285 10.000
Rubix:1950163
Hersteller:9012850100000
EAN:4031093702911


Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | m10 x 1.5 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
Produktdetails : 9151740100 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Typ UNI Form B M10
Ausführung: HSS-E, DIN 371 oder DIN 376, Toleranzbereich ISO 2/6H, Typ N, mit Spiralspitze Form B (4–5 Gewindegänge).
M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft,
M12–M30 DIN 376 mit Überlaufschaft
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders geeignet für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, vergütete Stähle, Nitrierstähle und Gusseisen mit Kugelgraphit.
M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft,
M12–M30 DIN 376 mit Überlaufschaft
Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach ISO DIN 13. Besonders geeignet für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, vergütete Stähle, Nitrierstähle und Gusseisen mit Kugelgraphit.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | m10 x 1.5 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
| Gewinderichtung | rechts |
| Durchmesser der Bohrung | 8,5 mm |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Antriebsvierkant | 8 mm |
| Gewindetiefe | 20 mm |
| Steigungswinkel | 0 ° |
| Beschichtung | tin |
| Gesamtlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Anzahl Gewinde pro Zoll | 16,93 |
| Toleranz | iso2/6h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std








