PM-6 Mehrschichtrohr (50Mtr)

PM-6 Mehrschichtrohr

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PM-6
Rubix:438878
Hersteller:9087
EAN:4052568020361
PM-6 Mehrschichtrohr (50Mtr)

Produktdetails : PM-6 Mehrschichtrohr (50Mtr)


Mehrschichtrohr PM-6 ist geeignet für die Verwendung mit den QS-Steckverschraubungen. Außen-Durchmesser=8 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=25 mm, Innen-Durchmesser=5,2 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 30 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Mehrschichtrohr PM-6 ist geeignet für die Verwendung mit den QS-Steckverschraubungen. Außen-Durchmesser=8 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=25 mm, Innen-Durchmesser=5,2 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 30 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte Druckluft, * Vakuum)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40,18 g
HerkunftslandBE
Zolltarifcode73043120
490,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
583,10 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage