Referenzen
Festo:PQ-PA-28X2,5X3000
Rubix:439550
Hersteller:194594
EAN:4052568080631
Produktdetails : PQ-PA-28X2.5X3000 Kunststoffrohr
Kunststoffrohr PQ-PA-28X2,5X3000 für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Lieferlänge 3m. Außen-Durchmesser=28 mm, Innen-Durchmesser=23 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Mediumstemperatur=-25 - 75 °C, Umgebungstemperatur=-25 - 75 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 639 g |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage