PLN-6X1-SI Kunststoffschlauch, mit Lebensmittelzulassung (50Mtr)
PLN Außenkalibrierter Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PLN-6X1-SI
Rubix:447114
Hersteller:558212
EAN:4052568053857

Produktdetails : PLN-6X1-SI Kunststoffschlauch, mit Lebensmittelzulassung (50Mtr)
Kunststoffschlauch PLN-6X1-SI hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit. Außen-Durchmesser=6 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=32 mm, Innen-Durchmesser=4 mm, Min. Biegeradius=11 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 14 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 280x280x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17,4 g |
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | silber |
| Werkstoff | polyethylen (pe) |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
115,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen