Referenzen
Festo:PLN-14X2-SW
Rubix:1822881
Hersteller:570423
EAN:4052568058364

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Farbe | schwarz |
Produktdetails : PLN-14X2-SW Kst.-Schlauch
Kunststoffschlauch PLN-14X2-SW Außen-Durchmesser=14 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=80 mm, Innen-Durchmesser=10 mm, Min. Biegeradius=40 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 14 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 85,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | kunststoff |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
360,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
428,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage