16B-1 Z 08 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1x17.02

Plattenrad Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D16B1008
Rubix:2137470
Hersteller:866204
EAN:3660338203893
16B-1 Z 08 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1x17.02
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 08 KS (MECALINE) Kettenradscheibe Simplex 1x17.02


Mekalin-Kettenräder und -Plattenräder bestehen aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen, Plattenräder werden mit einer Pilotbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne8
ISO-Code16b-1
Richtdurchmesser66,37 mm
Außendurchmesser77 mm
Gesamtbreite16,2 mm
Durchmesser der Bohrung12 mm
Nabendurchmesser12 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,65 exkl. MwSt.
/ Stück
12,67 inkl. MwSt.