K1997.302 Platteneinhängung, Typ I, Form:B, Stahl
PLATTENEINHÄNGUNG, TYP I, STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1997.302
Rubix:3747506
Hersteller:K1997.302
EAN:4059245809578
Dokumente
Produktdetails : K1997.302 Platteneinhängung, Typ I, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Für die Befestigung von Plattenmaterialien an Rundrohren und Profilrohren mit 30 mm Außendurchmesser. Robustes Befestigungselement für die Befestigung von Plattenmaterialien. Die belastbare Schelle aus Stahl wird mit dem Profilrohr verschraubt und sorgt so für einen sicheren Halt. Alternativ können die Schellen auch zuerst am Flächenelement verschraubt werden. Danach lässt sich das komplette Element einfach am Rohrrahmen einhängen. In der Regel wird in jeder Ecke eine Platteneinhängung Form A platziert. Die Platteneinhängung Form B wird als Unterstützung bei langen Platten eingesetzt. Diese reduzieren so die Durchbiegung. Bitte beim Plattenzuschnitt beachten: Werden Verbinder eingesetzt, so benötigen die Platten im Bereich der Verbinder eine Ausklinkung von mindestens 5 mm oder einen umlaufenden Spalt von mindestens 5 mm. Lieferumfang: Form A: 1 Platteneinhängung. 2 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, verzinkt. Form B: 1 Platteneinhängung. 1 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, verzinkt.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Für die Befestigung von Plattenmaterialien an Rundrohren und Profilrohren mit 30 mm Außendurchmesser. Robustes Befestigungselement für die Befestigung von Plattenmaterialien. Die belastbare Schelle aus Stahl wird mit dem Profilrohr verschraubt und sorgt so für einen sicheren Halt. Alternativ können die Schellen auch zuerst am Flächenelement verschraubt werden. Danach lässt sich das komplette Element einfach am Rohrrahmen einhängen. In der Regel wird in jeder Ecke eine Platteneinhängung Form A platziert. Die Platteneinhängung Form B wird als Unterstützung bei langen Platten eingesetzt. Diese reduzieren so die Durchbiegung. Bitte beim Plattenzuschnitt beachten: Werden Verbinder eingesetzt, so benötigen die Platten im Bereich der Verbinder eine Ausklinkung von mindestens 5 mm oder einen umlaufenden Spalt von mindestens 5 mm. Lieferumfang: Form A: 1 Platteneinhängung. 2 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, verzinkt. Form B: 1 Platteneinhängung. 1 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, verzinkt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | platteneinhängung |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

