7201-000S10489 Planschrank Planus, 760x1350x960mm, 7035/7035
Planschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:7201-000S10489
Rubix:3710543
Hersteller:7201-000S10489
EAN:4067521467602
Produktdetails : 7201-000S10489 Planschrank Planus, 760x1350x960mm, 7035/7035
Planschrank Planus,
als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz,
10 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 10 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, aus Nickel, 10 Schubladen 4/5 ausziehbar, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A0, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 10 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 760 x 1350 x 960 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz,
10 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 10 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, aus Nickel, 10 Schubladen 4/5 ausziehbar, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A0, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 10 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 760 x 1350 x 960 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
| + | Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität |
| + | Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 10 Jahre Garantie auf die Schienenführung! |
| + | Stabile Auszugsperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt |
| + | Hohe Schubladentraglast von 40 kg für flexible Nutzung |
| + | End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade |
| + | stapelbar, für effiziente Raumausnutzung |
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 960 mm |
|---|---|
| Breite | 960 mm |
| Tiefe | 960 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.103,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.692,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



