7101-000S10421 Planschrank Planus, 760x1100x765mm, 7035/7035
Planschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:7101-000S10421
Rubix:3710654
Hersteller:7101-000S10421
EAN:4067521467589
Produktdetails : 7101-000S10421 Planschrank Planus, 760x1100x765mm, 7035/7035
Planschrank Planus,
als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz,
10 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 10 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, aus Nickel, 10 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 10 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 760 x 1100 x 765 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
als Flachablageschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz,
10 Schubladenblenden doppelwandig, 66 mm hoch für lichte Schubladen-Nutzhöhe von 55 mm, 10 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, aus Nickel, 10 voll ausziehbare Schubladen, 45 mm hoch, gerastert und unterteilbar für Formate bis DIN A1, hinten mit Deckleiste und vorne mit schwenkbarem Niederhalter, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 40 Kg, inkl. Auszugsperre und End-Selbst-Einzug, 1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 10 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 760 x 1100 x 765 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
| + | Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität |
| + | Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 10 Jahre Garantie auf die Schienenführung! |
| + | Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung |
| + | Stabile Auszugsperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt |
| + | Hohe Schubladentraglast von 40 kg für flexible Nutzung |
| + | End-Selbst-Einzug für sicheres Schließen und Einrasten der Schublade |
| + | stapelbar, für effiziente Raumausnutzung |
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 760 mm |
|---|---|
| Breite | 760 mm |
| Tiefe | 760 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.660,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.165,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



