• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.989)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.529)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken
    5. Zangen
    6. Pinzette
    7. 9671460110 Minipräzisionspinzette Edelstahl 92 21 06

    9671460110 Minipräzisionspinzette Edelstahl 92 21 06

    Pinzette Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:9671460110, 65170110, 92 21 06
    Rubix:3194221
    brand logo

    Produktdetails : 9671460110 Minipräzisionspinzette Edelstahl 92 21 06


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    24,75 € exkl. MwSt.
    / Stück
    29,45 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    843569 Präzisions-Pinzette vernickelt 145mm runde Spitzen843565 Pinzette gerade, spitz 140mm843543 Präzisions-Pinzette spitz 155mm vernickelt843567 Präzisions-Pinzette spitz 130mm rostfrei843541 Präzisions-Pinzette spitz 155mm vernickelt9665160015 Pinzette Präzision vernickelt spitz 155mmTL 0C9-SA (BAHCO) Hochpräz.-Pinzette Mit Flachen, Feinen Spitzen, Kurz150 Pinzette, starke, gezahnte Spitzen722-2 Präzisionspinzette, plane Greiffläche, blendfrei mattiertTL MM-SA-SL (BAHCO) Pinzette - Boley-Art, Starke Spitzen, Esd152.Y Pinzette PVC-Ueberzug 40G gebogen9670940500 Universalpinzetten-Set ESD 5tlg. 92 00 01 ESD9670810010 Pinzette Präzision VDE 150mm5471 F-120 (BAHCO) Mehrzweckpinzette, Gehärteter Stahl, Poliert 120 mm147.J7 Pinzetten Satz, 7-tlg
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap