K0251.045 Pilzknopf, GR.1, Kunststoff
Pilzknöpfe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0251.045
Rubix:326932
EAN:4059245055043



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Typ | k0251.045 novo.grip pilzknopf gr.1 m4 |
Dokumente
Produktdetails : K0251.045 Pilzknopf, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank.Bestellbeispiel: nlm 06241-046 (Deckelfarbe verkehrsrot)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Pilzknopf mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Typ | k0251.045 novo.grip pilzknopf gr.1 m4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Typ
k0251.045 novo.grip pilzknopf gr.1 m4