K0250.206 Pilzknopf, GR.2, Edelstahl
Pilzknöpfe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0250.206
Rubix:165639
EAN:4059245054831



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Typ | k0250.206 pilzknopf gr.2 m6 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0250.206 Pilzknopf, GR.2, Edelstahl
Werkstoff: Stahl, Edelstahl und Aluminium.Ausführung: Stahl, verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl, elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Aluminium, naturfarben eloxiert.Bestellbeispiel: K0250.104 Auf Anfrage: Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Pilzknopf mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 53 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Typ | k0250.206 pilzknopf gr.2 m6 niro |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Typ
k0250.206 pilzknopf gr.2 m6 niro