K0250.0410 Pilzknopf, GR.4, Stahl
Pilzknöpfe mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0250.0410
Rubix:940444
EAN:4059245054794



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | k0250.0410 pilzknopf gr.4 m10 stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0250.0410 Pilzknopf, GR.4, Stahl
Werkstoff: Stahl, Edelstahl und Aluminium.Ausführung: Stahl, verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl, elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Aluminium, naturfarben eloxiert.Bestellbeispiel: K0250.104 Auf Anfrage: Pilzknöpfe mit Außengewinde.
Pilzknopf Gr.4 M10 Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 217 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | k0250.0410 pilzknopf gr.4 m10 stahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
k0250.0410 pilzknopf gr.4 m10 stahl