K0251.0047 Pilzknopf, GR.1, Kunststoff
Pilzknöpfe Kunststoff mit Außengewinde und Deckel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0251.0047
Rubix:326922
EAN:4059245054909



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Typ | k0251.0047 novo.grip pilzknopf gr.1 m4 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0251.0047 Pilzknopf, GR.1, Kunststoff
Knöpfe dienen als Klemm-, Halte- und Befestigungselement. Erhältlich sind sie in verschiedenen Bauformen und Gewindegrößen. Knöpfe werden hauptsächlich für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen oder Aggregaten eingesetzt.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Typ | k0251.0047 novo.grip pilzknopf gr.1 m4 niro |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Typ
k0251.0047 novo.grip pilzknopf gr.1 m4 niro