GN957-42-B10-A Aluminium-Drehknopf für Stellungsanzeiger GN 953
Drehknöpfe für Stellungsanzeiger
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 957-42-B10-A
Rubix:1131837
Hersteller:GN 957-42-B10-A
EAN:4045525883352



Produktdetails : GN957-42-B10-A Aluminium-Drehknopf für Stellungsanzeiger GN 953
Drehknöpfe GN 957 werden in Verbindung mit Stellungsanzeigern eingesetzt, wenn die Verstellung über einen Drehknopf erfolgen soll. Gleichzeitig erfolgt eine Anpassung an den Durchmesser der Verstellwelle, so dass der Einsatz von Reduzierbuchsen GN 952.1 entfällt.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 916 |
| Typ | a |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Zolltarifcode | 90319000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Typ
a
