K0247.01065 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Rändelknöpfe Biopolymer mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0247.01065
Rubix:326025
EAN:4059245037469



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Typ | k0247.01065 novo.grip rändelknopf gr.1 m6 niro |
Dokumente
Produktdetails : K0247.01065 Rändelknopf, GR.1, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Typ | k0247.01065 novo.grip rändelknopf gr.1 m6 niro |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Typ
k0247.01065 novo.grip rändelknopf gr.1 m6 niro