GN6335.5-ST-32-M6-10 Kreuzgriffschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschraube Kunststoff Thermoplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6335.5-ST-32-M6-10
Rubix:359084
Hersteller:GN 6335.5-ST-32-M6-10
EAN:4045525333147




Produktdetails : GN6335.5-ST-32-M6-10 Kreuzgriffschraube Kunststoff, Gewindezapfen Edelstahl
Kreuzgriffschrauben
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
