9869920180 Vliesschleifstift POLINOX PNZ 80x50 mm K 180 A
PFERD Schleiftstift POLINOX® PNZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNZ 8050/6 A 180
Rubix:1023942
Hersteller:44658088
EAN:4007220294710


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Körnung | 180 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 9869920180 Vliesschleifstift POLINOX PNZ 80x50 mm K 180 A
- Für höheren Abtrag
- Polyamidvlies mit Korundstreuung (A), gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt für höheren Abtrag
- Lamellenförmig radial angeordnet, kühler Schliff
- Für die Flächenbearbeitung: zum Aufrauen, Feinschleifen, Mattieren, Strichmattieren, Satinieren und Reinigen sowie für leichte Entgratarbeiten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Guss, weiches NE-Metall und Kunststoff/GFK, weiterhin geeignet für Aluminium
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Maße: 80 x 50 mm
- Körnung: 180
- Polyamidvlies mit Korundstreuung (A), gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt für höheren Abtrag
- Lamellenförmig radial angeordnet, kühler Schliff
- Für die Flächenbearbeitung: zum Aufrauen, Feinschleifen, Mattieren, Strichmattieren, Satinieren und Reinigen sowie für leichte Entgratarbeiten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Guss, weiches NE-Metall und Kunststoff/GFK, weiterhin geeignet für Aluminium
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Maße: 80 x 50 mm
- Körnung: 180
PFERD Schleiftstift POLINOX® PNZ, 80 x 50 mm, Körnung 180
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Körnung | 180 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std