9869860100 Vliesschleifstift POLINOX PNZ 40x20 mm K 100 A
PFERD Schleiftstift POLINOX® PNZ
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:PNZ 4020/6 A 100
Rubix:1023885
Hersteller:44654080
EAN:4007220157053


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 9869860100 Vliesschleifstift POLINOX PNZ 40x20 mm K 100 A
- Für höheren Abtrag
- Polyamidvlies mit Korundstreuung (A), gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt für höheren Abtrag
- Lamellenförmig radial angeordnet, kühler Schliff
- Für die Flächenbearbeitung: zum Aufrauen, Feinschleifen, Mattieren, Strichmattieren, Satinieren und Reinigen sowie für leichte Entgratarbeiten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Guss, weiches NE-Metall und Kunststoff/GFK, weiterhin geeignet für Aluminium
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Maße: 40 x 20 mm
- Körnung: 100
- Polyamidvlies mit Korundstreuung (A), gleichmäßig mit Schleiflamellen durchsetzt für höheren Abtrag
- Lamellenförmig radial angeordnet, kühler Schliff
- Für die Flächenbearbeitung: zum Aufrauen, Feinschleifen, Mattieren, Strichmattieren, Satinieren und Reinigen sowie für leichte Entgratarbeiten
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Guss, weiches NE-Metall und Kunststoff/GFK, weiterhin geeignet für Aluminium
- 6-mm-Spannschaft zur Verwendung in Geradschleifern, Antriebsspindeln und Biegewellenantrieben
- Maße: 40 x 20 mm
- Körnung: 100
PFERD Schleiftstift POLINOX® PNZ, 40 x 20 mm, Körnung 100
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Länge | 20 mm |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std