BS2-2215-2RS5/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BS2-2215-2RS5/VT143
Rubix:1898029
EAN:7316576876394


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : BS2-2215-2RS5/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager spielen eine Schlüsselrolle für den reibungslosen Betrieb von Anlagen mit hoher mechanischer Belastung. Ihre robuste Konstruktion sorgt für eine zuverlässige, kontinuierliche Leistung, auch unter instabilen oder anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 38 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 240 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 217 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage