Referenzen
Timken:23234KEMW33C3
Rubix:1487779
EAN:0087796030886




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 110 mm |
Produktdetails : 23234KEMW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 110 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 110 mm |
| Gewicht | 35,8 kg |
| Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2220 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2200000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1660000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.071,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.465,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen