Referenzen
Timken:22244KEMBW507C08C3
Rubix:1487770
EAN:0087796026094


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 108 mm |
Produktdetails : 22244KEMBW507C08C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 108 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 59,4 kg |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2010 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2310000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1850000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.594,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.087,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage