Referenzen
Timken:22238KEMBW33C4
Rubix:1487675
EAN:0087796025950


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 92 mm |
Produktdetails : 22238KEMBW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 92 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 92 mm |
| Gewicht | 36 kg |
| Referenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2130 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1960000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1550000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.166,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.578,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage