Referenzen
Timken:23140EMBW33C4
Rubix:1487647
EAN:0087796312852


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 112 mm |
Produktdetails : 23140EMBW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 112 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 112 mm |
| Gewicht | 40,7 kg |
| Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1890 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2290000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1660000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.056,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.447,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage