Referenzen
Timken:24134 KEJW33C3
Rubix:840435
EAN:0087796221420


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 109 mm |
Produktdetails : 24134KEJW33C3 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 109 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 26,4 kg |
| Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1830 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2110000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1440000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.536,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.828,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage