Referenzen
Timken:24052 EMBW33
Rubix:840394
EAN:0087796032767


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 140 mm |
Produktdetails : 24052EMBW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 140 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 63,9 kg |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3840000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2380000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.277,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.089,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage