Referenzen
Timken:23228 EMW33C4
Rubix:840226
EAN:0087796244467


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 88 mm |
Produktdetails : 23228EMW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 88 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Stärke | 88 mm |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2610 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1410000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1090000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.059,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.260,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage