Referenzen
Timken:23038 KEMW33
Rubix:840039
EAN:0087796024373


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 75 mm |
Produktdetails : 23038KEMW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 290 mm |
| Breite | 75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2570 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1580000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1060000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.290,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.536,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen