Referenzen
Timken:22326 KEJW33
Rubix:839913


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 93 mm |
Produktdetails : 22326KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 93 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2520 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1410000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1250000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.101,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.311,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage