22318EMW33W800 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22318 EMW33W800
Rubix:839849
EAN:0087796303416
22318EMW33W800 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22318EMW33W800 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Pendelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite64 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
Stärke64 mm
Gewicht8,8 kg
Referenzdrehzahl3400 rpm
Grenzdrehzahl4190 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r659000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr606000 N
Zolltarifcode84823000
472,59 exkl. MwSt.
/ Stück
562,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage