Referenzen
Timken:22208 EJW33C4
Rubix:839458
EAN:0087796169555


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 22208EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Pendelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 99700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 104000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std