239/600 CAK/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:239/600 CAK/C3W33
Rubix:2085789
EAN:7316577036582


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 600 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 800 mm |
| Breite | 150 mm |
Produktdetails : 239/600 CAK/C3W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 209000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 600 mm |
| Außendurchmesser | 800 mm |
| Breite | 150 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16.213,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
19.294,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort