230/530 CAK/C083W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig, mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:230/530 CAK/C083W33
Rubix:1972373
EAN:7316571325576


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 530 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 780 mm |
| Breite | 185 mm |
Produktdetails : 230/530 CAK/C083W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig, mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 530 mm |
| Außendurchmesser | 780 mm |
| Breite | 185 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17.547,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
20.881,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort