23096 CA/W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23096 CA/W33
Rubix:1487592
EAN:7316570018561


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 480 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 700 mm |
| Breite | 165 mm |
Produktdetails : 23096 CA/W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse.
Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 480 mm |
| Außendurchmesser | 700 mm |
| Breite | 165 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14.331,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
17.054,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen