230/630 CAK/C083W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:230/630 CAK/C083W33
Rubix:1286201
EAN:7316571495125


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 630 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 920 mm |
| Breite | 212 mm |
Produktdetails : 230/630 CAK/C083W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse.
Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 630 mm |
| Außendurchmesser | 920 mm |
| Breite | 212 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26.310,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
31.309,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort