23272 CA/W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23272 CA/W33
Rubix:1248924
EAN:7316571114835


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 232 mm |
Produktdetails : 23272 CA/W33 (SKF) Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse.
Pendelrollenlager, Messingkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 335000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 360 mm |
| Außendurchmesser | 650 mm |
| Breite | 232 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18.628,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
22.168,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen