23264 CCK/W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23264 CCK/W33
Rubix:139939
EAN:7316571733852




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 208 mm |
Produktdetails : 23264 CCK/W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Dieses Pendelrollenlager von SKF überzeugt durch seine konische Bohrung im Verhältnis 1:12, welche eine präzise Montage sowie eine effiziente Lastverteilung ermöglicht. Es bietet eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Belastungen und Wellenverformungen. Dank der integrierten Nachschmiereinrichtung mit einer umlaufenden Schmiernut und drei Schmierbohrungen auf dem Außenring ist eine einfache Wartung und längere Lebensdauer gewährleistet. Das offene Design ohne Dichtungen, seine robuste Ausführung und die hohe Drehzahlbeständigkeit machen dieses Lager zu einer zuverlässigen Lösung für Anwendungen mit dynamischen Belastungen und wechselnden Drehzahlen.
Eigenschaften:
Ausgestattet mit zwei Reihen symmetrischer Rollen sorgt dieses selbstjustierende Lager für eine gleichmäßige Verteilung sowohl radialer als auch axialer Lasten. Die offene Bauweise integriert zwei geprägte Stahlblechkäfige, die leicht und gleichzeitig mechanisch stabil sind. Diese Konstruktion verringert den Rollwiderstand und ermöglicht höhere Drehzahlen. Die konische Bohrung im Verhältnis 1:12 erleichtert die direkte Montage oder den Einbau über eine Spannhülse und sorgt für ein präzises Lagerspiel, optimale Lastverteilung und reduzierte Vibrationen. Die umlaufende Schmiernut mit drei Schmierbohrungen auf dem Außenring ermöglicht eine gezielte und zuverlässige Schmierung. Diese Konfiguration gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit, selbst bei hohen Drehzahlen und variablen Einsatzbedingungen.
Wartung:
Eine Regelmäßige Wartung ist entscheidend, um die Leistung und Lebensdauer dieses Lagers zu erhalten. Die offene Bauweise erlaubt eine einfache Inspektion, erfordert jedoch besondere Sauberkeit. Es wird empfohlen, das Lager regelmäßig nachzuschmieren, insbesondere in Umgebungen mit Staub oder Feuchtigkeit. Vor jeder Schmierung sollte das Lagergehäuse sorgfältig gereinigt werden, um abrasive Partikel fernzuhalten. Die Wahl des richtigen Schmiermittels ist dabei ausschlaggebend, vor allem bei Anwendungen mit hohen Temperaturen. Der Betrieb ist bis zu 200 °C möglich, sofern ein geeignetes Schmiermittel verwendet wird.
Dichtung:
Dieses Modell besitzt keine integrierten Dichtungen und ist daher empfindlich gegenüber Verunreinigungen. Ein sauberes Umfeld rund um den Einbauort ist daher unerlässlich. Durch die vorhandene Schmiernut und die Schmierbohrungen kann das Lager bei Bedarf einfach nachgeschmiert werden, um Schmutzpartikel auszuspülen und die Lebensdauer des Lagers somit zu verlängern. Die offene Konstruktion erleichtert zudem Wartungsarbeiten.
Markeninformationen:
SKF (Svenska KullagerFabriken) ist ein 1907 gegründeter, schwedischer Konzern und ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Wälzlagertechnik. Die Marke gehört zu den weltweit größten Herstellern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmierungssystemen und Dienstleistungen zur Steigerung der Zuverlässigkeit rotierender Anlagen. Die Produkte von SKF finden überall dort Anwendung, wo sich etwas bewegt. Sie kommen in zahlreichen Industriezweigen wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bahnverkehr, Maschinenbau, Lebensmittelverarbeitung, Medizintechnik, Energiegewinnung (konventionell und erneuerbar) sowie in der Landwirtschaft zum Einsatz.
Stärken:
• Präzise Einstellung des Lagerspiels durch konische Bohrung
• Automatischer Ausgleich von Wellenfluchtungsfehlern
• Hohe Tragfähigkeit bei radialen und axialen Lasten in beide Richtungen
• Betrieb bei hohen Drehzahlen ohne übermäßige Erwärmung durch offenes Design
• Einfache und effektive Nachschmierung dank spezieller Schmierbohrungen
• Mechanische Stabilität bis 200 °C bei geeignetem Schmierstoff
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für industrielle Maschinen, die hohen Belastungen und Wellenverformungen ausgesetzt sind. Es wird häufig in Förderanlagen, Getrieben und landwirtschaftlichen Maschinen eingesetzt. Besonders geeignet ist es für Anlagen, bei denen eine exakte Ausrichtung schwierig zu gewährleisten ist und variable Drehzahlen auftreten. Aufgrund seiner robusten Konstruktion und vielseitigen Montagemöglichkeiten lässt sich dieses Lager flexibel in verschiedenste Maschinenkonzepte integrieren.
Eigenschaften:
Ausgestattet mit zwei Reihen symmetrischer Rollen sorgt dieses selbstjustierende Lager für eine gleichmäßige Verteilung sowohl radialer als auch axialer Lasten. Die offene Bauweise integriert zwei geprägte Stahlblechkäfige, die leicht und gleichzeitig mechanisch stabil sind. Diese Konstruktion verringert den Rollwiderstand und ermöglicht höhere Drehzahlen. Die konische Bohrung im Verhältnis 1:12 erleichtert die direkte Montage oder den Einbau über eine Spannhülse und sorgt für ein präzises Lagerspiel, optimale Lastverteilung und reduzierte Vibrationen. Die umlaufende Schmiernut mit drei Schmierbohrungen auf dem Außenring ermöglicht eine gezielte und zuverlässige Schmierung. Diese Konfiguration gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit, selbst bei hohen Drehzahlen und variablen Einsatzbedingungen.
Wartung:
Eine Regelmäßige Wartung ist entscheidend, um die Leistung und Lebensdauer dieses Lagers zu erhalten. Die offene Bauweise erlaubt eine einfache Inspektion, erfordert jedoch besondere Sauberkeit. Es wird empfohlen, das Lager regelmäßig nachzuschmieren, insbesondere in Umgebungen mit Staub oder Feuchtigkeit. Vor jeder Schmierung sollte das Lagergehäuse sorgfältig gereinigt werden, um abrasive Partikel fernzuhalten. Die Wahl des richtigen Schmiermittels ist dabei ausschlaggebend, vor allem bei Anwendungen mit hohen Temperaturen. Der Betrieb ist bis zu 200 °C möglich, sofern ein geeignetes Schmiermittel verwendet wird.
Dichtung:
Dieses Modell besitzt keine integrierten Dichtungen und ist daher empfindlich gegenüber Verunreinigungen. Ein sauberes Umfeld rund um den Einbauort ist daher unerlässlich. Durch die vorhandene Schmiernut und die Schmierbohrungen kann das Lager bei Bedarf einfach nachgeschmiert werden, um Schmutzpartikel auszuspülen und die Lebensdauer des Lagers somit zu verlängern. Die offene Konstruktion erleichtert zudem Wartungsarbeiten.
Markeninformationen:
SKF (Svenska KullagerFabriken) ist ein 1907 gegründeter, schwedischer Konzern und ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Wälzlagertechnik. Die Marke gehört zu den weltweit größten Herstellern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmierungssystemen und Dienstleistungen zur Steigerung der Zuverlässigkeit rotierender Anlagen. Die Produkte von SKF finden überall dort Anwendung, wo sich etwas bewegt. Sie kommen in zahlreichen Industriezweigen wie Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bahnverkehr, Maschinenbau, Lebensmittelverarbeitung, Medizintechnik, Energiegewinnung (konventionell und erneuerbar) sowie in der Landwirtschaft zum Einsatz.
Stärken:
• Präzise Einstellung des Lagerspiels durch konische Bohrung
• Automatischer Ausgleich von Wellenfluchtungsfehlern
• Hohe Tragfähigkeit bei radialen und axialen Lasten in beide Richtungen
• Betrieb bei hohen Drehzahlen ohne übermäßige Erwärmung durch offenes Design
• Einfache und effektive Nachschmierung dank spezieller Schmierbohrungen
• Mechanische Stabilität bis 200 °C bei geeignetem Schmierstoff
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für industrielle Maschinen, die hohen Belastungen und Wellenverformungen ausgesetzt sind. Es wird häufig in Förderanlagen, Getrieben und landwirtschaftlichen Maschinen eingesetzt. Besonders geeignet ist es für Anlagen, bei denen eine exakte Ausrichtung schwierig zu gewährleisten ist und variable Drehzahlen auftreten. Aufgrund seiner robusten Konstruktion und vielseitigen Montagemöglichkeiten lässt sich dieses Lager flexibel in verschiedenste Maschinenkonzepte integrieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 320 mm |
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 208 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11.635,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
13.846,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort