BS2-2218-2RS5/GEM9 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BS2-2218-2RS5/GEM9
Rubix:1418260
Hersteller:594244
EAN:7316576831485


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : BS2-2218-2RS5/GEM9 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3861 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 375 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 331 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
348,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
415,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen