24132 CCK30/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:24132 CCK30/C4W33
Rubix:955651
Hersteller:131708
EAN:7316571565316


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 109 mm |
Produktdetails : 24132 CCK30/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 109 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1760 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1227 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.712,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.038,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage