23036 CC/C5W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23036 CC/C5W33
Rubix:955296
Hersteller:35677
EAN:7316571913902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 74 mm |
Produktdetails : 23036 CC/C5W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 74 mm |
| Lagerspiel | c5 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1250000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 725000 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.208,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.438,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort