23036 CC/C082W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23036 CC/C082W33
Rubix:955227
Hersteller:185699
EAN:7316572059869


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 74 mm |
Produktdetails : 23036 CC/C082W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 74 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1250 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 883 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.254,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.493,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage