23030-2CS5K/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:23030-2CS5K/VT143
Rubix:955285
Hersteller:378627
EAN:7316574276639





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : 23030-2CS5K/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Pendelrollenlager abgedichtet SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7370 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Stärke | 8,3 mm |
| Gewicht | 7,7 kg |
| Grenzdrehzahl | 670 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 532 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
970,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.154,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage