23028-2CS5K/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:23028-2CS5K/VT143
Rubix:955197
Hersteller:378625
EAN:7316574276578
23028-2CS5K/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite53 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23028-2CS5K/VT143 (SKF) Pendelrollenlager abgedichtet SKF


Pendelrollenlager abgedichtet SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6016 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser210 mm
Breite53 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Stärke53 mm
Gewicht6,55 kg
Grenzdrehzahl700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r680 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr485 N
Zolltarifcode84823000
842,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.002,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen