22332 CCJA/W33VA406 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22332 CCJA/W33VA406
Rubix:955170
Hersteller:80048
EAN:7316570234961





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 114 mm |
Produktdetails : 22332 CCJA/W33VA406 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen mit Schmiernut SKF
Dieses leistungsstarke Pendelrollenlager von SKF wurde speziell für extrem anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Es eignet sich ideal für industrielle Anwendungen mit hohen kombinierten Belastungen und starker Vibration, wie z. B. in Siebmaschinen, Brecher oder Kompressoren.
Eigenschaften:
Das Lager besteht aus zwei Reihen symmetrischer Rollen und einem dreiteiligen Käfig aus gehärtetem Stahlblech mit hoher Maßhaltigkeit. Diese Bauweise verleiht dem Lager eine außergewöhnliche Festigkeit und sorgt für höchste mechanische Belastbarkeit, selbst unter extremen Bedingungen. Die CC-Käfigausführung unterstützt eine stabile und effiziente Rotation, auch bei hohen Drehzahlen, durch reduzierte Trägheit. Das eingebaute radiale C4-Lagerspiel (Standard für Siebmaschinen) verbessert die Toleranz gegenüber Temperaturausdehnungen und Schwingungen und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb in rauen Einsatzbedingungen. Der offene Aufbau ohne Dichtungen reduziert die Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen bei geringem Energieverbrauch. Die zylindrische Bohrung erlaubt eine einfache Montage mit festem Sitz auf bearbeiteten Wellen. Ein zusätzlicher PTFE-Schutzbelag verhindert Kontaktkorrosion im Bohrungsbereich. Zudem ist das Lager so konzipiert, dass es Vibrationen über 5 g standhält – ideal für Anwendungen mit hohen Beschleunigungen.
Wartung:
Dieses Modell wird ungeschmiert geliefert. Eine regelmäßige Nachschmierung ist essenziell, insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen. Eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen in der Außenringbahn erleichtern die gleichmäßige Schmierstoffverteilung. Regelmäßige Sichtprüfungen werden empfohlen, um Verunreinigungen oder Verschleiß an Rollen oder Laufbahnen frühzeitig zu erkennen. Bei Verschmutzungen ist eine gründliche Reinigung vor der Relubrikation erforderlich. Der Schmierstoff muss auf die jeweiligen Betriebsbedingungen abgestimmt sein, insbesondere bei Temperaturen über 150 °C. Dank ihrer speziellen VA406-Konstruktion arbeiten diese Lager bei niedrigeren Betriebstemperaturen als Standardlager, was die Lebensdauer des Schmierstoffs verlängert.
Dichtung:
Dieser offene Lagertyp besitzt keine integrierten Dichtungen. Der Verzicht auf Dichtungen senkt die interne Reibung und verbessert die Hochleistungseigenschaften. Gleichzeitig steigt die Empfindlichkeit gegenüber Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Daher ist auf eine saubere Montageumgebung und ein geschütztes Einsatzumfeld zu achten. Für eine maximale Lebensdauer wird der Einsatz externer Schutzvorrichtungen (z. B. Abdeckungen, Deflektoren) oder eine regelmäßige Wartung mit geplanter Nachschmierung empfohlen.
Markeninformationen:
SKF ist ein 1907 gegründetes, schwedisches Unternehmen und weltweit führend in der Wälzlagertechnologie. Mit Niederlassungen in einer Vielzahl von Ländern und mehreren zehntausend Mitarbeitenden steht SKF für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Ziel des Unternehmens ist es, die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit industrieller Anlagen durch hochwertige Produkte und Lösungen zu steigern.
Stärken:
• Robuste Konstruktion für extrem vibrierende Anwendungen bis 5 g
• C4-Lagerspiel für verbesserte Wärmeausdehnungstoleranz
• Zylindrische Bohrung mit PTFE-Beschichtung gegen Korrosion
• Einfache Schmierung durch integrierte Schmierbohrungen
• Hohe Drehzahltauglichkeit
• Gehäusekäfig aus gehärtetem Stahl für hohe Verschleißfestigkeit
• Geringe interne Reibung für bessere Effizienz und niedrigere Betriebstemperaturen
Anwendungen:
Dieses Lager ist für Maschinen konzipiert, die starken Belastungen und intensiven Vibrationen ausgesetzt sind. Typische Einsatzbereiche sind Kompressorwalzen, Vibrationssiebe, Sägewerksanlagen und andere stark beanspruchte Maschinen. Es bietet hohe Stabilität bei hohen Drehzahlen, intensiven Beschleunigungen und extremen mechanischen Beanspruchungen. Es ist ideal geeignet für Branchen wie Zerkleinerungstechnik, Recycling, Papierherstellung, Bergbau oder Zementindustrie.
Eigenschaften:
Das Lager besteht aus zwei Reihen symmetrischer Rollen und einem dreiteiligen Käfig aus gehärtetem Stahlblech mit hoher Maßhaltigkeit. Diese Bauweise verleiht dem Lager eine außergewöhnliche Festigkeit und sorgt für höchste mechanische Belastbarkeit, selbst unter extremen Bedingungen. Die CC-Käfigausführung unterstützt eine stabile und effiziente Rotation, auch bei hohen Drehzahlen, durch reduzierte Trägheit. Das eingebaute radiale C4-Lagerspiel (Standard für Siebmaschinen) verbessert die Toleranz gegenüber Temperaturausdehnungen und Schwingungen und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb in rauen Einsatzbedingungen. Der offene Aufbau ohne Dichtungen reduziert die Reibung und ermöglicht hohe Drehzahlen bei geringem Energieverbrauch. Die zylindrische Bohrung erlaubt eine einfache Montage mit festem Sitz auf bearbeiteten Wellen. Ein zusätzlicher PTFE-Schutzbelag verhindert Kontaktkorrosion im Bohrungsbereich. Zudem ist das Lager so konzipiert, dass es Vibrationen über 5 g standhält – ideal für Anwendungen mit hohen Beschleunigungen.
Wartung:
Dieses Modell wird ungeschmiert geliefert. Eine regelmäßige Nachschmierung ist essenziell, insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen. Eine umlaufende Schmiernut und drei Schmierbohrungen in der Außenringbahn erleichtern die gleichmäßige Schmierstoffverteilung. Regelmäßige Sichtprüfungen werden empfohlen, um Verunreinigungen oder Verschleiß an Rollen oder Laufbahnen frühzeitig zu erkennen. Bei Verschmutzungen ist eine gründliche Reinigung vor der Relubrikation erforderlich. Der Schmierstoff muss auf die jeweiligen Betriebsbedingungen abgestimmt sein, insbesondere bei Temperaturen über 150 °C. Dank ihrer speziellen VA406-Konstruktion arbeiten diese Lager bei niedrigeren Betriebstemperaturen als Standardlager, was die Lebensdauer des Schmierstoffs verlängert.
Dichtung:
Dieser offene Lagertyp besitzt keine integrierten Dichtungen. Der Verzicht auf Dichtungen senkt die interne Reibung und verbessert die Hochleistungseigenschaften. Gleichzeitig steigt die Empfindlichkeit gegenüber Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Daher ist auf eine saubere Montageumgebung und ein geschütztes Einsatzumfeld zu achten. Für eine maximale Lebensdauer wird der Einsatz externer Schutzvorrichtungen (z. B. Abdeckungen, Deflektoren) oder eine regelmäßige Wartung mit geplanter Nachschmierung empfohlen.
Markeninformationen:
SKF ist ein 1907 gegründetes, schwedisches Unternehmen und weltweit führend in der Wälzlagertechnologie. Mit Niederlassungen in einer Vielzahl von Ländern und mehreren zehntausend Mitarbeitenden steht SKF für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Ziel des Unternehmens ist es, die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit industrieller Anlagen durch hochwertige Produkte und Lösungen zu steigern.
Stärken:
• Robuste Konstruktion für extrem vibrierende Anwendungen bis 5 g
• C4-Lagerspiel für verbesserte Wärmeausdehnungstoleranz
• Zylindrische Bohrung mit PTFE-Beschichtung gegen Korrosion
• Einfache Schmierung durch integrierte Schmierbohrungen
• Hohe Drehzahltauglichkeit
• Gehäusekäfig aus gehärtetem Stahl für hohe Verschleißfestigkeit
• Geringe interne Reibung für bessere Effizienz und niedrigere Betriebstemperaturen
Anwendungen:
Dieses Lager ist für Maschinen konzipiert, die starken Belastungen und intensiven Vibrationen ausgesetzt sind. Typische Einsatzbereiche sind Kompressorwalzen, Vibrationssiebe, Sägewerksanlagen und andere stark beanspruchte Maschinen. Es bietet hohe Stabilität bei hohen Drehzahlen, intensiven Beschleunigungen und extremen mechanischen Beanspruchungen. Es ist ideal geeignet für Branchen wie Zerkleinerungstechnik, Recycling, Papierherstellung, Bergbau oder Zementindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 114 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1960 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1680 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.887,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.436,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort