22328 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:22328 CCK/C4W33
Rubix:955195
Hersteller:35414
EAN:7316571512525


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 102 mm |
Produktdetails : 22328 CCK/C4W33 (SKF) Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Pendelrollenlager, Stahlblechfensterkäfig mit Schmiernut SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33720 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 300 mm |
| Breite | 102 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1560000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1130000 N |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.936,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.304,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage